F&B-CC-107-DL

Dodge
F&B-CC-107-DL

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1-7/16 pulg., montaje de base 4-Bolt, bloqueo de collar de abrazadera, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00561563
No. Fabricante F&B-CC-107-DL
Precio1,145.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F&B-CC-107-DL

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1-7/16 pulg., montaje de base 4-Bolt, bloqueo de collar de abrazadera, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00561563
No. Fabricante F&B-CC-107-DL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,145.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIL BLK VENTILADOR Y SOPLADOR F&BCC107-DL 134192

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Insertar material
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Longitud del orificio
    10.35 pulg.
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Serie
    207
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada para ventilador y soplador
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • UPC_NO
    782476364458
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    134192
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Peso
    4.2 lb
  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo