Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.2500 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Ancho de la base5-1/2 pulg.
- Ancho general11.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5400 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieDRNR
- Cojinete de repuesto1111KR
- UPC_NO087796059870
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796059870
- Peso25.75 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas