F&B-CC-112

Dodge
F&B-CC-112

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561569
No. Fabricante F&B-CC-112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F&B-CC-112

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561569
No. Fabricante F&B-CC-112
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PIL BLK VENTILADOR Y SOPLADOR F&BCC112 134141

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.7500 a 8.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    5.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Insertar material
    Óxido negro
  • UPC_NO
    782475122745
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de catálogo del fabricante
    134141
  • Número de Upc del fabricante
    782475122745
  • Peso
    31.69 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo