DRNR1 15/16

Timken (Fafnir)
DRNR1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561573
No. Fabricante DRNR1 15/16
Precio2,826.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
DRNR1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561573
No. Fabricante DRNR1 15/16
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
Precio2,826.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA DRNR 1-15/16

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    5.3125 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    7 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8800 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    DRNR
  • Cojinete de repuesto
    1115KR
  • UPC_NO
    087796060463
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    087796060463
  • Peso
    41.5 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo