Descripción general
Descripción del fabricante
PU314 PILLOWBLK P-U314
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total3.5625 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6719 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4810 lbf
- RPM Máx.9350 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327882525
- Número de Upc del fabricante662327882525
- Peso4 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad