Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.5625 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general1.6719 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial2450 lbf
- RPM Máx.9350 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327882549
- Peso4.02 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas