Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Ancho general2.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial4290 lbf
- Capacidad de carga estática radial4290 lbf
- RPM Máx.7550 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327721350
- Peso7.77 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas