Motion
PU327
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561605
No. Fabricante PU327
Precio772.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561605
No. Fabricante PU327

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$772.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PU327 PILLOWBLK P-U327

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3 pulg.
  • Ancho general
    2.5938 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7110 lbf
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327721367
  • Peso
    13.35 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo