PU335
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561611
No. Fabricante PU335
Price$1,253.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561611
No. Fabricante PU335

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,253.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PU335 PILLOWBLK P-U335

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.6250 pulg.
  • Longitud total
    12.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    3-3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • RPM Máx.
    4950 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327708474
  • Peso
    23.43 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo