Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.8125 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total7.7500 pulg.
- Longitud total14.6250 pulg.
- Ancho de la base3-3/4 pulg.
- Ancho general3.8125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial15300 lbf
- RPM Máx.3950 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327735098
- Peso35.23 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas