Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.3750 pulg.
- Longitud total15.1250 pulg.
- Ancho de la base4 pulg.
- Ancho general4.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial17300 lbf
- Capacidad de carga estática radial17300 lbf
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327721374
- Peso43.64 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas