Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total9.8750 pulg.
- Longitud total16.1250 pulg.
- Ancho de la base5 pulg.
- Ancho general4.9375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial24100 lbf
- Capacidad de carga estática radial24100 lbf
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327883331
- Peso67.6 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas