Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- UPC_NO662327890575
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante662327890575
- Peso44.12 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas