Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio2.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho de la base3 pulg.
- Ancho general2.5938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial7110 lbf
- Capacidad de carga estática radial7110 lbf
- RPM Máx.6200 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327734794
- Peso14.4 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas