Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total6.8125 pulg.
- Longitud total12.6250 pulg.
- Ancho de la base3-3/8 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial10000 lbf
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- RPM Máx.4950 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327708511
- Peso24.68 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas