PEU334
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561648
No. Fabricante PEU334
Precio2,808.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561648
No. Fabricante PEU334
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
Su precio$2,808.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU334 ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    6.8125 pulg.
  • Longitud total
    12.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    3-3/8 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • RPM Máx.
    4950 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327709563
  • Peso
    24.56 lb
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo