Descripción general
Descripción del fabricante
PEU336 PILLOWBLK PE-U336
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total7.1875 pulg.
- Longitud total13.7500 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Ancho general3.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial11700 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- RPM Máx.4450 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327708085
- Peso32 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad