PEU351
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561658
No. Fabricante PEU351
Precio5,062.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561658
No. Fabricante PEU351
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
Su precio$5,062.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU351 PILLOWBLK PE-U351

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.5625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    15.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    4-5/16 pulg.
  • Ancho general
    4.4063 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19500 lbf
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327962920
  • Peso
    56.2 lb
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo