Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Material de la carcasaHierro fundido
- UPC_NO662327883362
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante662327883362
- Peso69 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas