Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro14.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio5.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total11.0625 pulg.
- Longitud total17.3125 pulg.
- Ancho de la base5 pulg.
- Ancho general5.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial31600 lbf
- Capacidad de carga estática radial31600 lbf
- RPM Máx.2750 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327963040
- Peso98 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas