P2U321
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00561669
No. Fabricante P2U321
Precio1,972.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00561669
No. Fabricante P2U321
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
Precio1,972.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2U321 PILLOWBLK P2-U321

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327816476
  • Número de Upc del fabricante
    662327816476
  • Peso
    9.25 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo