P2U323
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561671
No. Fabricante P2U323
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561671
No. Fabricante P2U323
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P2U323 PILLOWBLK P2-U323

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.8750 pulg.
  • Longitud total
    10.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Ancho general
    2.0938 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4290 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lbf
  • RPM Máx.
    7550 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327734626
  • Peso
    9.11 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo