Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total11.0000 pulg.
- Ancho de la base3 pulg.
- Ancho general2.5938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial7110 lbf
- Capacidad de carga estática radial7110 lbf
- RPM Máx.6200 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie300
- UPC_NO662327734879
- Peso14.98 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas