P2U328
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00561674
No. Fabricante P2U328
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00561674
No. Fabricante P2U328
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P2U328 PILLOWBLK P2-U328

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    662327734886
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    662327734886
  • Peso
    14.7 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo