Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro1.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio4.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Material de la carcasaHierro fundido
- UPC_NO662327708115
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante662327708115
- Peso33 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas