Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 121.50 mm a 136.50 mm
- Línea central de base a orificio47.60 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total93 mm
- Longitud total166 mm
- Ancho de la base44.50 mm
- Longitud a través del orificio49.23 mm
- Tamaño del perno12 mm
- Capacidad de carga dinámica radial5780 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023019106
- Número de Upc del fabricante747023019106
- Peso1.7 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas