Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 140.50 mm a 154.50 mm
- Línea central de base a orificio54 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total108 mm
- Longitud total190.50 mm
- Ancho de la base54 mm
- Longitud a través del orificio49.23 mm
- Tamaño del perno12 mm
- Capacidad de carga dinámica radial7310 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023019236
- Número de Upc del fabricante747023019236
- Peso3.3 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas