Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 154 mm a 163 mm
- Línea central de base a orificio57.20 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Longitud total206 mm
- Ancho de la base55 mm
- Longitud a través del orificio51.59 mm
- Tamaño del perno16 mm
- Capacidad de carga dinámica radial7870 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023019311
- Número de Upc del fabricante747023019311
- Peso3.7 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas