Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 176 mm a 201 mm
- Línea central de base a orificio69.90 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Longitud total240 mm
- Ancho de la base70 mm
- Longitud a través del orificio65.07 mm
- Tamaño del perno16 mm
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8070 lbf
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023019397
- Número de Upc del fabricante747023019397
- Peso5.9 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas