Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- UPC_NO662461055069
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0000 a 6.5000 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno50 mm
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante710375
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Cojinete de repuesto5210C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieNPL
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Peso7.8 lb