Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total11.5000 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSP
- Cojinete de repuesto5212C
- UPC_NO662461055168
- Número de catálogo del fabricante710385
- Dibujo CAD
- Peso16.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas