Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno50 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 162.50 mm a 178.50 mm
- Línea central de base a orificio63.50 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Longitud total219.50 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud a través del orificio55.65 mm
- Tamaño del perno16 mm
- Capacidad de carga dinámica radial9780 lbf
- Capacidad de carga estática radial6560 lbf
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- UPC_NO747023011049
- Número de Upc del fabricante747023011049
- Peso5.4 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas