Motion
MP75
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561994
No. Fabricante MP75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561994
No. Fabricante MP75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MP 75 LÁPIZ MÉTRICA BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 228 mm a 255.60 mm
  • Línea central de base a orificio
    88.90 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Longitud total
    330.20 mm
  • Ancho de la base
    88.90 mm
  • Longitud a través del orificio
    82.55 mm
  • Tamaño del perno
    24 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11910 lbf
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MP
  • UPC_NO
    747023011131
  • Número de Upc del fabricante
    747023011131
  • Peso
    14.3 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo