Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.1250 a 8.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.2500 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho de la base3.2500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- Cojinete de repuesto5313C
- UPC_NO662461056448
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante710567
- Dibujo CAD
- Peso21.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas