Descripción general
- Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Número de cojineteAR-3-215C
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.7500 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general7.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- Capacidad de carga dinámica radial17412 lbf
- Capacidad de carga estática radial13174 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero al rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - EMSF-47C
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- RPM Máx.1950 rpm
- SerieEMSF
- Capacidad de carga dinámica17412 lbf
- Cojinete de repuestoAR-3-215C
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima1950 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteEMSF-47C
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461056653
- UPC_NO662461056653
- Peso21.4 lb
- Capacidad de carga estática13174 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos6.0000 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt