Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno45 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.8125 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMP
- Cojinete de repuestoAR-5209
- UPC_NO662461053447
- Número de catálogo del fabricante710150
- Dibujo CAD
- Peso9.2 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas