Descripción general
Descripción del fabricante
EMP-210 BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.9375 a 7.5625 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total5.0938 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho de la base2.8750 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMP
- Cojinete de repuestoAR-5210
- UPC_NO662461053454
- Número de catálogo del fabricante710151
- Dibujo CAD
- Peso11.6 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad