Motion
EMSF-55
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00562038
No. Fabricante EMSF-55
Precio3,941.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00562038
No. Fabricante EMSF-55
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
Precio3,941.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSF-55 BLK DE LA PILA
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    8.4375 pulg.
  • Altura total
    3.9688 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    3.7813 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21566 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16301 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3-31/32 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Serie
    Medio
  • Cojinete de repuesto
    AR-3-37
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    EMSF-55
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461001080
  • UPC_NO
    662461001080
  • Peso
    29 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo