Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- UPC_NO662461061367
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6250 a 12.6250 pulg.
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante712127
- Página de producto del fabricante
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Altura total8.2500 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.0625 pulg.
- Cojinete de repuestoAR-2-37D
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieEMPD
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas