Motion
TB-206
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00562082
No. Fabricante TB-206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00562082
No. Fabricante TB-206
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-206 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    76.20 mm
  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.4063 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    38.10 mm
  • Ancho general
    38.1 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    TB
  • Cojinete de repuesto
    5206
  • UPC_NO
    662461053133
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    710093
  • Dibujo CAD
  • Peso
    3.5 lb
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo