Motion
SPW2215-207N1

NTN
SPW2215-207N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00562083
No. Fabricante SPW2215-207N1
Precio1,040.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2215-207N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00562083
No. Fabricante SPW2215-207N1
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
Precio1,040.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2215-207N1 - ALMOHADILLA DE HIERRO DUCTIL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0551 pulg.
  • Número de cojinete
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.1496 pulg.
  • Longitud total
    280 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • País de origen
    JP
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Código de armonización
    8483.20.8080
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    3.1496 pulg., 80.0 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tamaño del perno
    M16
  • Serie
    SPW
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2315M1
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    4547359196702
  • UPC_NO
    4547359196702
  • ID de la carcasa
    SP215N1
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos