Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno50 mm
- Longitud del centro del perno al centro101.60 mm
- Línea central de base a orificio68.26 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base50.80 mm
- Ancho general50.8 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto5210
- UPC_NO662461053171
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante710097
- Dibujo CAD
- Peso8 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas