Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
- Ancho de la base38.10 mm
- Ancho general38.1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto5204C
- UPC_NO662461055571
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante710434
- Dibujo CAD
- Peso1.8 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas