Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Longitud del centro del perno al centro76.20 mm
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.4063 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho de la base38.10 mm
- Ancho general38.1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto5206C
- UPC_NO662461055595
- Número de catálogo del fabricante710436
- Dibujo CAD
- Peso3.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas