Motion
F3U210N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #00562135
No. Fabricante F3U210N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #00562135
No. Fabricante F3U210N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U210N BRILLANTE BLK F3-U210N
  • Rodamiento de bolas montado de 5/8 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Número de cojinete
    UG210NL
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-3/32 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • UPC_NO
    662327036492
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Diámetro de longitud total
    3.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    1.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo