Motion
F4B-SC-010L

Dodge
F4B-SC-010L

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00562141
No. Fabricante F4B-SC-010L
Precio130.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SC-010L

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00562141
No. Fabricante F4B-SC-010L
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
Su precio$130.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSC010L FLG 124099
  • Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
  • Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
  • Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
  • Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Forma del orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Lubricación
    Grasa
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    124099
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475114252
  • Peso
    1.48 lb
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo