Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro2.7656 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9060 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1-17/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieYCJ
- Cojinete de repuestoGY1014KRRB
- Número de Upc del fabricante087796265936
- UPC_NO087796265936
- Peso2.07 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt