Descripción general
Descripción del fabricante
YCJ 1-1/4 S FLG
- El mismo diseño básico que la serie RCJ, excepto tornillos de ajuste especialmente diseñados
- Equipado con anillo interior ancho GY-KRRB
- Las dimensiones de espaciado entre orificios de pernos son intercambiables con la serie RCJ y la mayoría de las unidades de la competencia
- Prelubricado en fábrica con un engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido con sello
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.5940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- Longitud a través del orificio46.4 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4570 rpm
- SerieYCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1104KRRB
- Número de Upc del fabricante087796157972
- UPC_NO087796157972
- Peso2.73 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad