Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1-27/32 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- SerieSF
- Cojinete de repuestoNBG25-1-3/8
- UPC_NO781711647479
- Peso3.7 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt