Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Altura total1.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa6.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general6.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.8590 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Longitud a través del orificio1.8590 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- RPM Máx.4650 rpm
- SerieSF
- Cojinete de repuesto2-15
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteSF-21
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461003480
- UPC_NO662461003480
- Peso3.85 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt